Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzmodul 110/230VAC Kabel 5,0m für UH50.. Wärmezähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzmodul 110/230VAC Kabel 5,0m für UH50.. Wärmezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU-AC110/2305

  • Kurzschlussfest - Nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212159

Hersteller Artikelnummer

LYU:WZU-AC110/2305

Hersteller Typ

WZU-AC110/230-50

Hersteller Artikel Nr.:

LYU:WZU-AC110/2305

Kurzschlussfest:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.140 kg

Netzteil AC110/230V UH50,UC50, 5.0m