Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzteil 24V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzteil 24V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU-NE24

  • Kurzschlussfest - Nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212366

Hersteller Artikelnummer

LYU:WZU-NE24

Hersteller Typ

WZU-NE24

Hersteller Artikel Nr.:

LYU:WZU-NE24

Kurzschlussfest:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.200 kg

24V Steckernetzteil + Sicherungs-Set