SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, analog, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Unterspann...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55141BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621099927
Sonepar Artikelnummer
121122106
Hersteller Artikelnummer
3UG55141BR20
Hersteller Typ
3UG5514-1BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55141BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.169 kg
- Spannungsbereich: 3x 160-690 V AC
- Frequenz: 15-70 Hz
- 2 Wechsler mit Schraubanschluss
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Optional Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Geeignet für ortsveränderliche Anlagen wie Klimakompressoren und Kühlcontainer
- Allgemeine Anwendbarkeit in Solar- und Windkraftanlagen
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, z.B. Gerätekennzeichnungsschilder
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4 mit erweiterten Funktionen
- Rüttelsicherer Anschluss für erhöhte Zuverlässigkeit
Analog einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie- und Unterspannungsüberwachung
Das Analog einstellbare Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 ermöglicht die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie und Unterspannung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


