SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, analog, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Unterspann...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55142BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099934
Sonepar Artikelnummer
121122108
Hersteller Artikelnummer
3UG55142BR20
Hersteller Typ
3UG5514-2BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55142BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.161 kg
- 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz
- 2 Wechsler
- Federzuganschluss für wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung erhältlich
- Einheitliches Zubehör, wie Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen
- Ermöglicht Überwachung von ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren und Baustellenkompressoren
- Einfacher und schneller Anschluss dank Federzugtechnik
- Platzsparendes Design erleichtert die Integration in bestehende Systeme
- Vielfältig einsetzbar durch globale Spannungs- und Zertifizierungsoptionen
- Zuverlässige Leistung durch die bewährte Baureihe 3UG4
Analog einstellbares Überwachungsrelais
Das Analog einstellbare Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht Phasenfolge, -ausfall, Asymmetrie und Unterspannung in vielfältigen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


