SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56162CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099958
Sonepar Artikelnummer
121122073
Hersteller Artikelnummer
3UG56162CR20
Hersteller Typ
3UG5616-2CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56162CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg
- Überwachung: Phasenausfall, Phasenfolge, Asymmetrie, Frequenz, Über- und Unterspannung
- Spannungsbereich: 3x 90-690 V AC
- Frequenzbereich: 15-70 Hz
- Anschluss: 2 Wechsler Federzuganschluss
- Flexible Einstellung: Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Diagnoseanzeige von Istwert und Netzfehlerart
- IO-Link Kommunikationsanbindung verfügbar
- Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung erhältlich
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
- Einfache und zuverlässige Handhabung durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Individuelle Anpassung der Funktionen an spezifische Anforderungen
- Umfassendes Zubehör für effiziente Anwendung und Wartung
- Verlässliche Leistung und Stabilität in instabilen Netzen
SIRIUS 3UG5
Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, Unter- und Überspannung sowie Frequenz.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


