SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG58162AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 690 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621100012
Sonepar Artikelnummer
121122086
Hersteller Artikelnummer
3UG58162AA40
Hersteller Typ
3UG5816-2AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3UG58162AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 690 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg
- Überwachung: Phasenausfall, Phasenfolge, Asymmetrie, Frequenz, Über- und Unterspannungsüberwachung
- Spannungsbereich: 3x 90-690 V AC
- Frequenz: 15-70 Hz
- Anschlusstechnik: Federzuganschluss oder Schraubanschlusstechnik
- Konfiguration: Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Parametrierbarkeit: Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten frei parametrierbar
- Dimension: Kompakte Baubreite für geringen Platzbedarf im Schaltschrank
- Kommunikationsanbindung: IO-Link verfügbar
- Zertifizierung: SIL 1/PL c verfügbar
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Zuverlässige Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik für wartungsfreien Betrieb
- Automatische Drehrichtungskorrektur auf Wunsch verfügbar
- Umfassendes Zubehör für einheitliche Relais bereitgestellt
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4 mit verbessertem Funktionsumfang
Digital einstellbares Überwachungsrelais
Das Digital einstellbare Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung und Frequenz für instabile Netze oder variablen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


