SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56161CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099941
Sonepar Artikelnummer
121122095
Hersteller Artikelnummer
3UG56161CR20
Hersteller Typ
3UG5616-1CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56161CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.176 kg
- Überwachung von Phasenausfall, Phasenfolge, Asymmetrie, Frequenz, Über- und Unterspannung
- Betriebsspannung: 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz
- 2 Wechsler mit Schraubanschluss
- Variable Einstellmöglichkeiten für Über- und Unterschreitung sowie Fensterüberwachung
- Frei parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Optionale IO-Link Kommunikationsanbindung
- Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung verfügbar
- Einfache Installation durch abnehmbare Anschlussklemmen und optionale Federzuganschluss-Technik
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Reduzierte Wartungskosten durch rüttelsicheren Anschluss
- Flexibilität durch optionale automatische Drehrichtungskorrektur
- Umfassendes Zubehör für individuelle Anpassungen und Kennzeichnung
- Nachhaltige Lösung durch Ablösung der bewährten Baureihe 3UG4
Digital einstellbares Überwachungsrelais
Das SIRIUS 3UG5 Netzüberwachungsrelais überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung und Frequenz für eine zuverlässige Signalüberwachung in instabilen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


