SIEMENS - Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56182CR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099996
Sonepar Artikelnummer
121122101
Hersteller Artikelnummer
3UG56182CR21
Hersteller Typ
3UG5618-2CR21
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56182CR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.165 kg
- Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung
- 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz
- 2 Wechsler Federzuganschluss
- SIL 1/PL c zertifiziert
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Freie Parametrierbarkeit von Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Automatische Drehrichtungskorrektur optional verfügbar
- Modellvariante mit IO-Link für Kommunikationsanbindung
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Wartung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen für alle Relais
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4
Digital einstellbares Überwachungsrelais
Das Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, Unter- und Überspannung sowie Frequenz für verschiedene Anwendungen in instabilen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


