SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 1W Federzuganschl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55122AR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099897
Sonepar Artikelnummer
121122084
Hersteller Artikelnummer
3UG55122AR21
Hersteller Typ
3UG5512-2AR21
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55122AR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.152 kg
- Betriebsspannung: 3x 160-690 V AC
- Frequenzbereich: 15-70 Hz
- Anschlussaugen: 1 Wechsler
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Zertifizierung: SIL 1/PL c
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen für alle Relais
- Generelle Ablösung der bewährten Baureihe 3UG4 durch die neuen 3UG5 Relais
- Umfassendes Programm für verschiedene Anwendungen
Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung
Das Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 dient zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedensten Anwendungen, z. B. bei Klimakompressoren und Solar- sowie Windkraftanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


