SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 1W Schraubanschlu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55121AR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099880
Sonepar Artikelnummer
121122088
Hersteller Artikelnummer
3UG55121AR21
Hersteller Typ
3UG5512-1AR21
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55121AR21
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.163 kg
- Spannungsbereich: 3x 160-690 V AC
- Frequenzbereich: 15-70 Hz
- Anschlussart: 1 Wechsler Schraubanschluss
- Zertifizierung: SIL 1/PL c
- Bauweise: Schmale Breite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Optional: Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Universal einsetzbar in allen Netzen der Welt
- Umfassendes Zubehör verfügbar, z. B. Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch kontinuierliche Überwachung
- Weltweiter Einsatz dank internationaler Zertifikate
- Reduzierter Platzbedarf im Schaltschrank für optimierte Installation
- Schneller und einfacher Anschluss durch alternatives Federzugdesign
- Einheitliches Zubehör für alle Relais ermöglicht einfache Wartung
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4 und bietet verbesserte Funktionen
Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung
Das Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht die Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen, um einen sicheren Betrieb von ortsveränderlichen Anlagen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


