SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 1W Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55121AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099842
Sonepar Artikelnummer
121122091
Hersteller Artikelnummer
3UG55121AR20
Hersteller Typ
3UG5512-1AR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55121AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.160 kg
- Betriebsspannung: 3x 160-690 V AC
- Frequenzbereich: 15-70 Hz
- Anschlussart: 1 Wechsler Schraubanschluss
- Platzsparendes Design: schmale Baubreite
- Abnehmbare Anschlussklemmen in allen Ausführungen
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung verfügbar
- SIL 1/PL c Zertifizierung in einigen Modellen
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais verfügbar, z.B. Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4 für kontinuierliche Verbesserung
Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung
Das Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 dient der Überwachung von Phasenfolge, Phasenausfall und Asymmetrie in verschiedenen Anwendungen wie Klimakompressoren und Baustellenkompressoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


