SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenausfall, -folge und Asymmetrie 2W Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55121BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099866
Sonepar Artikelnummer
121122077
Hersteller Artikelnummer
3UG55121BR20
Hersteller Typ
3UG5512-1BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55121BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg
- Betriebsbereich: 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz
- Ausführungen: 2 Wechsler mit Schraubanschluss
- Funktion: Feste Funktion für die Überwachung
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Handhabung
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Verfügbarkeit von SIL 1/PL c zertifizierten Geräten
- Einheitliches Zubehör für alle Relais verfügbar
- Ablösung durch die Baureihe 3UG4
- Flexibilität in der Anwendung, ideal für ortsveränderliche Anlagen wie Klimakompressoren und Kühlcontainer
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einfache Wartung durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Optimierte Platznutzung im Schaltschrank durch schmale Bauweise
- Besserer Zugriff auf umfassendes Zubehör für verbesserte Funktionalität
Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge- und Asymmetrieüberwachung
Das Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


