SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 1W Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55112AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099811
Sonepar Artikelnummer
121122093
Hersteller Artikelnummer
3UG55112AR20
Hersteller Typ
3UG5511-2AR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55112AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg
- Spannungsbereich: 160-690 V AC
- Frequenz: 15-70 Hz
- 1 Wechsler Federzuganschluss
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung verfügbar
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais wie Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen
- Einfache Installation durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Optimale Lösung für ortsveränderliche Anlagen
- Modernisierung der bewährten Baureihe 3UG4
Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3x 160-690 V AC
Das Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 dient zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen wie Klimakompressoren und Solar- und Windkraftanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


