SIEMENS - Netzüberwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 1W Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55111AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 690 V
Versorgungsspannung DC - 160 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621099804
Sonepar Artikelnummer
121122069
Hersteller Artikelnummer
3UG55111AR20
Hersteller Typ
3UG5511-1AR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55111AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 690 V
Versorgungsspannung DC:
160 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
160 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.160 kg
- Spannungsbereich: 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz
- Anzahl von Wechslern: 1
- Verbindungstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Variante mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Kompatibel mit SIL 1/PL c Zertifizierung
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Wartung
- Geringerer Platzbedarf im Schaltschrank durch schmale Baubreite
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
- Übersichtliches und einheitliches Zubehör verfügbar
- Ersatz für bewährte Baureihe 3UG4
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anlagen
Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung
Netzüberwachungsrelais mit fester Funktion zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, ideal für ortsveränderliche Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


