Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Neutralanschlusssockel Keramik Baugröße 2 400 A 690 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Neutralanschlusssockel Keramik Baugröße 2 400 A 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NG2300

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

  • Baugröße - NH2

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624577910

Sonepar Artikelnummer

121289750

Hersteller Artikelnummer

3NG2300

Hersteller Typ

3NG2300

Hersteller Artikel Nr.:

3NG2300

Bemessungsstrom:

400 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Baugröße:

NH2

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.940 kg

    Neutralanschlusssockel Keramik Baugröße 2 400 A 690 V NH-Sicherungssystem SENTRON 3NG2

    Der Neutralanschlusssockel SENTRON 3NG2 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Nennstrom: 400 A
    • Nennspannung: 690 V
    • System: NH-Sicherungssystem

    Kundenvorteile:

    • Selektiver Leitungs- und Anlagenschutz.
    • SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie