Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Neutralanschlusssockel Kunststoff Baugröße 00 160 A 690 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Neutralanschlusssockel Kunststoff Baugröße 00 160 A 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NG2000

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

  • Baugröße - NH00

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624577897

Sonepar Artikelnummer

121289767

Hersteller Artikelnummer

3NG2000

Hersteller Typ

3NG2000

Hersteller Artikel Nr.:

3NG2000

Bemessungsstrom:

160 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.116 kg

    Neutralanschlusssockel Kunststoff Baugröße 00 160 A 690 V NH-Sicherungssystem SENTRON 3NG2

    Der Neutralanschlusssockel dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Baugröße: 00
    • Nennstrom: 160 A
    • Nennspannung: 690 V
    • Sicherungssystem: NH
    • Produktreihe: SENTRON 3NG2

    Kundenvorteile:

    • Effizienter Schutz von Leitungen und Anlagen.
    • SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie