SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, bis 16A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92002C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519312
Sonepar Artikelnummer
120222978
Hersteller Artikelnummer
3LD92002C
Hersteller Typ
3LD9200-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92002C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
- Modularer Aufbau
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65
- Geeignet für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optionen für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfacher Zugriff und Installation für verschiedene Montageszenarien
Neutralleiter-/PE-Klemme
Der Neutralleiter-/PE-Klemme bietet eine sichere Verbindung für Bodenbefestigungen bis zu 16A in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und klimatisierten Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


