SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, bis 32A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92202C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404038
Sonepar Artikelnummer
120218095
Hersteller Artikelnummer
3LD92202C
Hersteller Typ
3LD9220-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92202C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg
- Durchgehend für Bodenbefestigung
- Maximale Stromstärke: bis 32A
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar in Industrie und Maschinenbau
- Schnelle und einfache Montage von Zubehörteilen
- Hochgradige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Flexibilität bei der Installation mit verschiedenen Montagemöglichkeiten
Neutralleiter-/PE-Klemme
Der Neutralleiter-/PE-Klemme ist für die sichere und zuverlässige Verbindung in elektrischen Systemen bis 32A ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


