SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92502CA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654891
Sonepar Artikelnummer
120222985
Hersteller Artikelnummer
3LD92502CA
Hersteller Typ
3LD9250-2CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92502CA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Abschließbarkeit des Drehantriebes für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Bietet Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache und schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
- Ermöglicht zuverlässige Schutzmaßnahmen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielfältigen Anwendungen wie Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


