SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92802C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209404076
Sonepar Artikelnummer
120218104
Hersteller Artikelnummer
3LD92802C
Hersteller Typ
3LD9280-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92802C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.086 kg
- Durchgehend für Bodenbefestigung
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 (100 - 125A) und 3LD5 UL (60A)
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbare Drehantriebe
- Schutzart bis IP 65 mit einem gekapselten Gehäuse für Außenanwendungen
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen (bei 3LD2) erhältlich
- Sichere Abschaltung von Lasten in diversen Bereichen wie Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen
- Schnelle und einfache Montage erhöht die Effizienz bei der Installation
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Befestigungsarten (Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, Verteilereinbau)
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Neutralleiter-/PE-Klemme
Das Produkt dient der sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungsbereichen, insbesondere bei Haupt- und NOT-AUS-Schaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


