SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Bodenbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92402C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768918
Sonepar Artikelnummer
120595273
Hersteller Artikelnummer
3LD92402C
Hersteller Typ
3LD9240-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92402C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.438 kg
- Für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 für 160A-250A und 3LD5 für 100A-150A
- Modularer Aufbau
- Schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen wie Drehstrommotoren und Klimaanlagen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Energieeffizienz durch optimale Netztrennung
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch modularen Aufbau
- Geeignet für Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen dank IP 65 Schutzart
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung in Anwendungen für Haupt- und NOT-AUS-Schalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


