SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, bis 16A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92002B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519305
Sonepar Artikelnummer
120222977
Hersteller Artikelnummer
3LD92002B
Hersteller Typ
3LD9200-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92002B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage
- Schutzart bis IP 65 geeignet für Anwendungen im Freien
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Vielseitigkeit: Weltweit einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen, z.B. in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Sicherheit: Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme durch die zuverlässige Abschaltung von Lasten.
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und reduziert Installationskosten.
Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, bis 16A
Der Neutralleiter-/PE-Klemme dient als Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und gewährleistet ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


