SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, bis 32A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92202B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404021
Sonepar Artikelnummer
120217425
Hersteller Artikelnummer
3LD92202B
Hersteller Typ
3LD9220-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92202B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg
- Durchgehende Ausführung für Frontbefestigung bis 32A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Approvals: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Vielseitig einsetzbar in der Industrie, vom Maschinenbau bis zur Lebensmittelindustrie
- Durchgängige Sicherheit erhöht den Schutz für Anwender und Systeme
- Flexible Varianten bieten Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme ist ein Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2, das für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


