SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92802B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404069
Sonepar Artikelnummer
120217429
Hersteller Artikelnummer
3LD92802B
Hersteller Typ
3LD9280-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92802B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.087 kg
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen.
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Geeignet für den Einsatz in der chemischen sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Breite Anwendbarkeit in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus.
- Einfache Integration in bestehende Systeme und Anlagen.
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme dient der sicheren Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


