SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92502BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654884
Sonepar Artikelnummer
120222984
Hersteller Artikelnummer
3LD92502BA
Hersteller Typ
3LD9250-2BA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92502BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Außeneinsatz.
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen.
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, chemische Industrie, und Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Schnelle und einfache Montage.
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Anwendungen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme dient dem sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen und sorgt für Durchgängigkeit und Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


