SIEMENS - Neutralleiter-/PE-Klemme, durchgehend, für Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92402B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768901
Sonepar Artikelnummer
120595272
Hersteller Artikelnummer
3LD92402B
Hersteller Typ
3LD9240-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92402B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.437 kg
- Für Frontbefestigung
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 (160A-250A) und 3LD5 (100A-150A)
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Außenanwendungen
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielfältige Varianten für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar
- International zertifiziert (IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen)
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien, z.B. Maschinenbau, Lebensmittelindustrie
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Hochwertige Materialien garantieren eine längere Lebensdauer
- Flexibilität durch modularen Aufbau und verschiedene Varianten
Neutralleiter-/PE-Klemme
Die Neutralleiter-/PE-Klemme dient der sicheren Abschaltung von Lasten und ist für Haupt- und NOT-AUS-Schalter in verschiedenen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


