SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, bis 32AZubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92200C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403970
Sonepar Artikelnummer
120218094
Hersteller Artikelnummer
3LD92200C
Hersteller Typ
3LD9220-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92200C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
- Betriebsstrom bis 32A
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Kompatibel mit internationalen Normen: IEC, UL, CCC, schiffbauliche Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen industriellen Anwendungen
- Vielseitige Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemmen
- Weltweite Einsetzbarkeit dank umfangreicher Zertifizierungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, bis 32A
Das Produkt dient als Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


