SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92800C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404014
Sonepar Artikelnummer
120218103
Hersteller Artikelnummer
3LD92800C
Hersteller Typ
3LD9280-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92800C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 100 - 125A
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL für 60A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbare Drehantriebe
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für Anwender und Systeme
- Schnelle und einfache Montage reduziert Installationszeit
- Vielseitigkeit durch internationale Anwendungsmöglichkeiten
- Wetterfeste Konstruktion ermöglicht den Einsatz im Freien
Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung
Der Neutralleiter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


