SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92500CA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654914
Sonepar Artikelnummer
120222983
Hersteller Artikelnummer
3LD92500CA
Hersteller Typ
3LD9250-0CA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92500CA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
- Geeignet für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 63A und 3LD5 UL für 30A
- Modularer Aufbau mit schneller Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für den Außeneinsatz
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar (bei 3LD2)
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitige Anwendung in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau, chemische und Lebensmittelindustrie
- Einfache Wartung und Modifikation durch modularen Aufbau
- Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz im Freien
- Flexibilität durch zahlreiche Befestigungsarten und Antriebsoptionen
Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung
Der Neutralleiter dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


