SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodenbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92400C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768864
Sonepar Artikelnummer
120595271
Hersteller Artikelnummer
3LD92400C
Hersteller Typ
3LD9240-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92400C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.508 kg
- Für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 für 160A-250A und 3LD5 UL für 100-150A
- Modularer Aufbau mit schneller, einfacher Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
- Einfache Integration dank modularer Bauweise
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch internationale Zulassungen
Neutralleiter, voreilend schaltend für Bodentbefestigung
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedensten Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


