SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung, bis 32AZubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92200B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403963
Sonepar Artikelnummer
120217439
Hersteller Artikelnummer
3LD92200B
Hersteller Typ
3LD9220-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92200B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.037 kg
- Bis 32A Nennstrom
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb, einschließlich Gleichstromvarianten
- Sichere Abschaltung von Lasten in einer Vielzahl von Branchen
- Schnelle und einfache Montage dank des modularen Aufbaus
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten weltweit
- Optimale Nutzung in rauen Umgebungen durch hohe Schutzart
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung, bis 32A
Der 3LD2 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und klima- sowie lüftungstechnischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


