SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92800B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404007
Sonepar Artikelnummer
120217428
Hersteller Artikelnummer
3LD92800B
Hersteller Typ
3LD9280-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92800B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.097 kg
- Für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 100 - 125A
- Für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL für 60A
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Industrien
- Vielseitiger Einsatzbereich dank modularer Bauweise
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand
- Robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz im Freien
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung
Der Neutralleiter dient dem sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, beispielsweise in Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


