SIEMENS - Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92500BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654907
Sonepar Artikelnummer
120222982
Hersteller Artikelnummer
3LD92500BA
Hersteller Typ
3LD9250-0BA
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92500BA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Verfügbar in Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar (3LD2)
- Sichere Abschaltung für Drehstrommotoren und Klima- sowie Lüftungsanlagen
- Geeignet für Be- und Verarbeitungsmaschinen im Maschinen- und Förderanlagenbau
- Vielfältige Anbaumöglichkeiten erhöhen die Flexibilität bei der Installation
- Weltweit einsetzbar ermöglicht globalen Einsatz
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Neutralleiter, voreilend schaltend für Frontbefestigung
Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 bieten sicheres Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


