SIEMENS - Neutralleitertrenner für Leitungsschutzschalter 5SY, 5SL und 5SJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3804
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 63 A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869267760
Sonepar Artikelnummer
120219862
Hersteller Artikelnummer
5ST3804
Hersteller Typ
5ST3804
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3804
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Universell anbaubar
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Neutralleitertrenner für Leitungsschutzschalter 5SY, 5SL und 5SJ
Der Neutralleitertrenner SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


