SIEMENS - NH-Klemmenabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 1 universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX3141
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH1
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577750
Sonepar Artikelnummer
121289756
Hersteller Artikelnummer
3NX3141
Hersteller Typ
3NX3141
Hersteller Artikel Nr.:
3NX3141
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH1
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Produkt: NH-Klemmenabdeckung
- Typ: 1-poliges NH-Sicherungsunterteil
- Baugröße: 1
- Artikelnummer: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Serie: 3NX3 SENTRON
- Eine sichere Wahl für Schutzschaltgeräte.
NH-Klemmenabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 1 universal
Die DPMD_ABJJ175_001_000_1001532 3NX3 SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere Wahl.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


