SIEMENS - NH-Klemmenabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 2 universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX3142
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH2
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577798
Sonepar Artikelnummer
121289759
Hersteller Artikelnummer
3NX3142
Hersteller Typ
3NX3142
Hersteller Artikel Nr.:
3NX3142
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH2
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Produkt: NH-Klemmenabdeckung
- Typ: 1-poliges NH-Sicherungsunterteil
- Baugröße: 2
- Artikelnummer: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Modell: 3NX3
- Sichere Wahl durch Verwendung des SENTRON Schutzschaltgerätes.
NH-Klemmenabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 2 universal DPMD_ABJJ175_001_000_1001532 3NX3
Die NH-Klemmenabdeckung dient zum Schutz und zur sicheren Abdeckung von 1-poligen NH-Sicherungsunterteilen der Baugröße 2.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


