Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NH-Klemmenabdeckung für 3-poliges Plastik-NH-Sicherungsunterteil Baugröße 00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NH-Klemmenabdeckung für 3-poliges Plastik-NH-Sicherungsunterteil Baugröße 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NX3144

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - NH00

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624577705

Sonepar Artikelnummer

121289740

Hersteller Artikelnummer

3NX3144

Hersteller Typ

3NX3144

Hersteller Artikel Nr.:

3NX3144

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

NH00

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.109 kg

    NH-Klemmenabdeckung für 3-poliges Plastik-NH-Sicherungsunterteil Baugröße 00

    Die NH-Klemmenabdeckung bietet einen sicheren Schutz für 3-polige Plastik-NH-Sicherungsunterteile der Baugröße 00.

    Technische Details:

    • Kunststoff
    • DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
    • 3NX3
    • SENTRON Schutzschaltgeräte

    Kundenvorteile:

    • Eine sichere Wahl.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie