SIEMENS - NH-Phasen-/Endbarriere für 3-poliges Plastik-Sicherungsunterteil Baugröße 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX2054
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH00
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577682
Sonepar Artikelnummer
121289731
Hersteller Artikelnummer
3NX2054
Hersteller Typ
3NX2054
Hersteller Artikel Nr.:
3NX2054
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.017 kg
- Modell: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Standard: 3NX2 SENTRON Schutzschaltgeräte
- Eine sichere Wahl.
NH-Phasen-/Endbarriere für 3-poliges Plastik-Sicherungsunterteil Baugröße 00
Die NH-Phasen-/Endbarriere ist eine sichere Wahl für die Verwendung mit 3-poligen Plastik-Sicherungsunterteilen der Baugröße 00.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


