SIEMENS - NH-Sicherungsabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX3150
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH00
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577712
Sonepar Artikelnummer
121289738
Hersteller Artikelnummer
3NX3150
Hersteller Typ
3NX3150
Hersteller Artikel Nr.:
3NX3150
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.014 kg
- Modell: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Produktreihe: 3NX3 SENTRON Schutzschaltgeräte
- Eine sichere Wahl.
Nh-sicherungsabdeckung für 1-poliges nh-sicherungsunterteil baugröße 00
Die NH-Sicherungsabdeckung dient der sicheren Abdeckung von 1-poligen NH-Sicherungsunterteilen der Baugröße 00.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


