SIEMENS - NH-Sicherungsabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 1 universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX3151
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH1
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577767
Sonepar Artikelnummer
121289733
Hersteller Artikelnummer
3NX3151
Hersteller Typ
3NX3151
Hersteller Artikel Nr.:
3NX3151
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH1
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.041 kg
- Baugröße: 1
- Typ: NH-Sicherungsabdeckung
- Referenznummer: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Gerätetyp: 3NX3 SENTRON Schutzschaltgeräte
- Eine sichere Wahl.
Nh-sicherungsabdeckung für 1-poliges nh-sicherungsunterteil baugröße 1 universal dpmD_ABJJ175_001_000_1001532 3NX3
Die NH-Sicherungsabdeckung bietet Sicherheit für 1-polige NH-Sicherungsunterteile der Baugröße 1.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


