SIEMENS - NH-Sicherungsabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 2 universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX3152
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH2
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577804
Sonepar Artikelnummer
121289741
Hersteller Artikelnummer
3NX3152
Hersteller Typ
3NX3152
Hersteller Artikel Nr.:
3NX3152
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH2
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.050 kg
- Produktname: NH-Sicherungsabdeckung
- Typ: 1-poliges NH-Sicherungsunterteil
- Baugröße: 2
- Modell: DPMD_ABJJ175_001_000_1001532
- Seriennummer: 3NX3
- Produktlinie: SENTRON Schutzschaltgeräte
- Eine sichere Wahl.
NH-Sicherungsabdeckung für 1-poliges NH-Sicherungsunterteil Baugröße 2 universal
Die NH-Sicherungsabdeckung bietet Sicherheit für 1-polige NH-Sicherungsunterteile der Baugröße 2.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


