SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion, 160A, mit Elektronikmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62364KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624636655
Sonepar Artikelnummer
121378935
Hersteller Artikelnummer
3NA62364KK01
Hersteller Typ
3NA6236-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62364KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Baugroesse: 2
- In: 160A
- Un: 400V
- Betriebsklasse: gG
- mit Elektronikmodul
- isolierte Grifflaschen und Stirnkennmelder
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar
- Bitte Funkzulassung beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikat
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation
- Bestens geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Einfacher und kostengünstiger Retrofit in bestehenden Anlagen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion
Der NH-Sicherungseinsatz bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


