SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion, 250A, mit Elektronikmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62444KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624636686
Sonepar Artikelnummer
121378940
Hersteller Artikelnummer
3NA62444KK01
Hersteller Typ
3NA6244-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62444KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.681 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 250A
- Nenntspannung: 400V
- Betriebsklasse: gG
- Mit Elektronikmodul
- Isolierte Grifflaschen
- Stirnkennmelder
- Bauformen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Länderliste: siehe Zertifikat
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Einfache und kostengünstige Retrofitmöglichkeiten in bestehenden Anlagen
- Optimiert für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion
Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


