SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion, 315A, mit Elektronikmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA62524KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624636693
Sonepar Artikelnummer
121378937
Hersteller Artikelnummer
3NA62524KK01
Hersteller Typ
3NA6252-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA62524KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.681 kg
- Baugroesse 2
- In 315A
- Un 400V
- Betriebsklasse gG
- mit Elektronikmodul
- isolierte Grifflaschen
- Stirnkennmelder
- Länderliste: siehe Zertifikat
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation
- Bestens geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Genormte Bauform ermöglicht einfachen und kostengünstigen Retrofit in bestehenden Anlagen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion
Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


