SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 100A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32304KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583181
Sonepar Artikelnummer
121118605
Hersteller Artikelnummer
3NA32304KK01
Hersteller Typ
3NA3230-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32304KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Baugroesse: 2
- Nennstrom: 100A
- Nennspannung: 400V
- Betriebsklasse: gG
- Elektronikmodul mit spannungsführenden Grifflaschen und Stirnkennmelder
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Variante mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Bitte Funkzulassung beachten!
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation
- Optimale Eignung für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Einfacher und kostengünstiger Retrofit in bestehenden Anlagen
- Sichere Wahl für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
- Jetzt noch smarter dank modernster Technologie.
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


