SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 160A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32364KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583204
Sonepar Artikelnummer
121118609
Hersteller Artikelnummer
3NA32364KK01
Hersteller Typ
3NA3236-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32364KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Betriebsklasse: gG
- Stromstärke: 160 A
- Nennspannung: 400 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Mess- und Kommunikationsfunktion: verfügbar für Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Normierte Bauform für einfachen und kostengünstigen Retrofit
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und drahtlose Kommunikation
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte
- Schnelle und sichere Installation
- Geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Flexibel und anpassbar für bestehende Anlagen
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion baugroesse 2 in 160a un 400v
Die NH-Sicherungseinsätze SENTRON 3NA COM bieten einen effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und unterstützen die Digitalisierung von Stromnetzen durch Strommessung und Drahtloskommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


