SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 200A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32404KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583211
Sonepar Artikelnummer
121118603
Hersteller Artikelnummer
3NA32404KK01
Hersteller Typ
3NA3240-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32404KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Betriebsklasse gG
- Elektronikmodul mit spannungsführenden Grifflaschen
- Stirnkennmelder
- Sicherungssystem von 2 A bis 1250 A verfügbar
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Hohe Netztzransparenz dank integrierter Strommessung
- Unterstützt die Digitalisierung von Stromnetzen
- Einfache und kostengünstige Retrofit-Möglichkeiten in bestehenden Anlagen
- Verbesserte Sicherheit durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugroesse 2 In 200A Un 400V
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall, ergänzt durch eine hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


