SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 224A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32424KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583228
Sonepar Artikelnummer
121118606
Hersteller Artikelnummer
3NA32424KK01
Hersteller Typ
3NA3242-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32424KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Betriebsklasse: gG
- Elektronikmodul mit spannungsführenden Grifflaschen
- Stirnkennmelder
- Strommessbereich: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Mess- und Kommunikationsfunktionen in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Hohe Netztransparenz durch integrierte Strommessung
- Einfache und kostengünstige Retrofit-Möglichkeiten in bestehenden Anlagen
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Funkzulassung beachten – Länderliste in Zertifikaten
- Smartere Lösungen mit SENTRON Schutzschaltgeräten
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugroesse 2
Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


