SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 250A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32444KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583235
Sonepar Artikelnummer
121118610
Hersteller Artikelnummer
3NA32444KK01
Hersteller Typ
3NA3244-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32444KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3
- Stromstärke: 250A
- Spannung: 400V
- Betriebsart: gG
- Mit Elektronikmodul und spannungsführenden Grifflaschen
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Mess- und Kommunikationsfunktion: verfügbar in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Funkzulassung: Bitte beachten!
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation.
- Einfache und kostengünstige Nachrüstung in bestehenden Anlagen dank genormter Bauform.
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall erhöht die Sicherheit.
- Ideal geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen.
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion baugroesse 2
Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


