SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugrösse 2 In 315A Un 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32524KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583242
Sonepar Artikelnummer
121118611
Hersteller Artikelnummer
3NA32524KK01
Hersteller Typ
3NA3252-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32524KK01
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.710 kg
- Betriebsklasse gG mit Elektronikmodul
- Strommessung und Drahtloskommunikation für hohe Netztransparenz
- Baugröße 2 für Varianten von 80 A bis 315 A
- Verfügbar in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Funkzulassung beachten - Länderliste siehe Zertifikate
- Einfache und kostengünstige Nachrüstung in bestehenden Anlagen
- Optimale Eignung für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Hohe Sicherheit durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion Baugroesse 2 In 315A Un 400V
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


